Startseite

LEGRAND - LEG039700 DLP-MINICANALE A CERNIERA 10X10 BIANCO - 039700

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG039700 DLP-MINICANALE A CERNIERA 10X10 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 10 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 180 M

EAN

3245060397005

Artikelnummer

LEG039700

Herstellernummer

039700

Hersteller

BTI

Breite:

10 mm

Höhe:

10 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung Deckel:

mit Filmscharnier

RAL-Nummer:

9010

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

minicanale guidacavo adesivo 10 x 10mm fornito con coperchio incernierato lunghezza 2,1m bianco RAL9010