LEGRAND - LEG038217 Kennzeichnungssystem CAB 3,f. Leiterquer - 038217

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 0.5...1.5 mm
Farbe - violett
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1200 ST
Produktserien
EAN
3414971708570
Artikelnummer
LEG038217
Herstellernummer
038217
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
0.5...1.5 mm
Farbe:
violett
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2.5 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Poliammide 6/6. Cifra 7. Colore viola. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq


