Startseite

LEGRAND - LEG037561 VIKING3-SEPARATORE MORS 1E1U PASSO 12/15 - 037561

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037561 VIKING3-SEPARATORE MORS 1E1U PASSO 12/15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.6 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

3414971462816

Artikelnummer

LEG037561

Herstellernummer

037561

Hersteller

BTI

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

2.6 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Terminale di separazione e isolamento per morsetti a vite 1 entrata/1 uscita passo da 12 e 15 mm. Colore grigio