Startseite

LEGRAND - LEG037480 MORSETTIERE-CONNETTORE IP2X AL/CU 120 MM - 037480

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037480 MORSETTIERE-CONNETTORE IP2X AL/CU 120 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 300 A

  • Farbe - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...70 mm²

  • Montageart - Hutschiene TH15

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971432093

Artikelnummer

LEG037480

Herstellernummer

037480

Hersteller

BTI

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

300 A

Farbe:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...70 mm²

Montageart:

Hutschiene TH15

Bemessungsspannung:

690 V

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

125 mm

Elemento di raccordo ripartitori potenza - 120 mm2 Alluminio/Rame - 300 A max. Arrivo: da 16 a 120 mm2 Alluminio o Rame. Partenza: da 16 a 70 mm2 Rame