Startseite

LEGRAND - LEG037299 MORSETTIERE-ETICHETTA TENSIONE PERICOLOS - 037299

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037299 MORSETTIERE-ETICHETTA TENSIONE PERICOLOS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Nachleuchtend - nein

  • Mit Befestigungsmaterial - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060372996

Artikelnummer

LEG037299

Herstellernummer

037299

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Serie di 10 etichette autoincollanti tensione pericolosa. conformi alle norme HFC 034 17 Simbolo 5036. 5 etichette 50 x 26 mm e 5 etichette 70 x 34 mm