AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG037299 MORSETTIERE-ETICHETTA TENSIONE PERICOLOS - 037299

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037299 MORSETTIERE-ETICHETTA TENSIONE PERICOLOS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Luminescente - no

  • Con materiale di fissaggio -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060372996

Codice prodotto

LEG037299

Cod. produttore

037299

Produttore

BTI

Materiale:

Plastica

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Luminescente:

no

Con materiale di fissaggio:

Serie di 10 etichette autoincollanti tensione pericolosa. conformi alle norme HFC 034 17 Simbolo 5036. 5 etichette 50 x 26 mm e 5 etichette 70 x 34 mm