Startseite

LEGRAND - LEG037187 VIKING3-MORSETTO PORTAFUSIBILE 5X20 10MM - 037187

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037187 VIKING3-MORSETTO PORTAFUSIBILE 5X20 10MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...10 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 20 ST

EAN

3414971347007

Artikelnummer

LEG037187

Herstellernummer

037187

Hersteller

BTI

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Farbe:

grau

Bemessungsspannung:

250 V

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...16 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

12 mm

Betriebstemperatur:

-30...55 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Breite:

65.5 mm

Morsetto a vite sezionabile per fusibili 5x20mm con tappo a vite - 1 collegamento - sezione max = 10 mmq - colore grigio - passo 12mm.