Startseite

LEGRAND - LEG037181 VIKING3-MORSETTO SEZION. 2,5MMQ PORTAFUS - 037181

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037181 VIKING3-MORSETTO SEZION. 2,5MMQ PORTAFUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971445383

Artikelnummer

LEG037181

Herstellernummer

037181

Hersteller

BTI

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Farbe:

grau

Bemessungsspannung:

250 V

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

6 mm

Betriebstemperatur:

-30...55 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Breite:

91.6 mm

Morsetto a vite sezionabile per fusibili 5x20mm con estrattore - 1 collegamento - sezione max = 2,5 mmq - colore grigio - passo 6mm.