Startseite

LEGRAND - LEG037155 VIKING3-MORSETTO 2 PIANI 4MMQ PORTA DIOD - 037155

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037155 VIKING3-MORSETTO 2 PIANI 4MMQ PORTA DIOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 1 A

  • Farbe - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.25...6 mm²

Packung

  • 60 ST

EAN

3245060371555

Artikelnummer

LEG037155

Herstellernummer

037155

Hersteller

BTI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

1 A

Farbe:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...6 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

6 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-5...40 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

75 mm

Morsetto a vite con funzione - 2 collegamenti 2 piani con diodo - sezione max = 2,5mmq - passo 6mm - colore grigio. Installazione degli accessori tramite vite