Startseite

LEGRAND - LEG037154 VIKING3-MORSETTO PORTA DIODO 4MMQ - 037154

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG037154 VIKING3-MORSETTO PORTA DIODO 4MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...2.5 mm²

  • Bauelementetyp - Diode

  • Bemessungsstrom In - 2.5 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 20 ST

EAN

3245060371548

Artikelnummer

LEG037154

Herstellernummer

037154

Hersteller

BTI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Bauelementetyp:

Diode

Bemessungsstrom In:

2.5 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

250 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-30...55 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Breite:

71.2 mm

Tiefe:

5 mm

Morsetto a vite con funzione - 1 collegamento con diodo - sezione max = 2,5mmq - passo 5mm - colore grigio. Installazione degli accessori tramite vite