Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG036689 PANNELLI FINESTRATI - ALTEZZA PANNELLO 1 - 036689

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG036689 PANNELLI FINESTRATI - ALTEZZA PANNELLO 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Breite - 800 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 40

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060366896

Artikelnummer

LEG036689

Herstellernummer

036689

Hersteller

BTI

Höhe:

150 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Breite:

800 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

40

Pannello finestrato altezza 150 mm per telai modulari larghezza 800 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in ABS e fibra di vetro - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro. Forniti con profilato EN 60715