LEGRAND - LEG036564 TETTO 500X250 - 036564

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Höhe - 32 mm
Tiefe - 270 mm
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - ja
Packung
1 ST
EAN
3245060365646
Artikelnummer
LEG036564
Herstellernummer
036564
Hersteller
BTI
Breite:
500 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
270 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein


