Startseite

LEGRAND - LEG031955 Kabelbinder Wanddubel, Erford. Bohrung D - 031955

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 20.5 mm

  • Breite - 15 mm

  • Befestigungsart - mit Steckdübel

  • Höhe - 43.5 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

3414971528574

Artikelnummer

LEG031955

Herstellernummer

031955

Hersteller

BTI

Länge:

20.5 mm

Breite:

15 mm

Befestigungsart:

mit Steckdübel

Höhe:

43.5 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

9 mm

Farbe:

schwarz

Durchmesser Befestigungsloch:

8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tassello in plastica con alette. Diametro del foro 8 mm