Startseite

LEGRAND - LEG031919 Kabelbinder Colson, schwarz, auBenverzah - 031919

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG031919 Kabelbinder Colson, schwarz, auBenverzah

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 357 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

3414971132245

Artikelnummer

LEG031919

Herstellernummer

031919

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

357 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

530 N

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Collari Colson ;TM; per installazione Protetti dai raggi ultra-violetti (U.V.) Poliammide 12 - colore nero Dentatura esterna Capacità serraggio max (mm): 92 Capacità serraggio min (mm): 26