Startseite

LEGRAND - LEG031531 Nagelschelle Kabel 14mm Grau - 031531

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG031531 Nagelschelle Kabel 14mm Grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nagellänge - 40 mm

  • Farbe - grau

  • Nageldurchmesser - 2.5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

3245060315313

Artikelnummer

LEG031531

Herstellernummer

031531

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Nagellänge:

40 mm

Farbe:

grau

Nageldurchmesser:

2.5 mm

Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Cavo diametro (mm): 14 Chiodo diametro (mm): 2