Startseite

LEGRAND - LEG031526 Nagelschelle Kabel 7mm Grau - 031526

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG031526 Nagelschelle Kabel 7mm Grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nagellänge - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Nageldurchmesser - 1.8 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

3245060315269

Artikelnummer

LEG031526

Herstellernummer

031526

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Nagellänge:

25 mm

Farbe:

grau

Nageldurchmesser:

1.8 mm

Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Cavo diametro (mm): 7 Chiodo diametro (mm): 1