Startseite

LEGRAND - LEG030114 DLP-MINICANALE 60X20 3 SCOMPARTI BIANCO - 030114

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2100 mm

Packung

  • 32 M

EAN

3245060301149

Artikelnummer

LEG030114

Herstellernummer

030114

Hersteller

BTI

Breite:

60 mm

Höhe:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2100 mm

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

2

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

720 mm²

minicanali 60 x 20mm a 3 scomparti fornito di coperchio lunghezza 2,1m bianco RAL 9010