Startseite

LEGRAND - LEG030112 DLP-MINICANALE 32X25 1 SCOMPARTO BIANCO - 030112

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 32 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2100 mm

Packung

  • 40 M

EAN

3245060301125

Artikelnummer

LEG030112

Herstellernummer

030112

Hersteller

BTI

Breite:

32 mm

Höhe:

25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2100 mm

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

580 mm²

minicanali 32 x 25mm con tenuta cavi integrata lunghezza 2,1m bianco RAL 9010