Startseite

LEGRAND - LEG030098 DLPlus 10x11 - 030098

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG030098 DLPlus 10x11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 11 mm

  • Höhe - 10.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2100 mm

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 132 M

EAN

3245060300982

Artikelnummer

LEG030098

Herstellernummer

030098

Hersteller

BTI

Breite:

11 mm

Höhe:

10.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2100 mm

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der festen Trennwände:

0

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Lieferung auf Rolle:

nein

Mit Schutzfolie:

nein

minicanale guidacavo adesivo per cavi con diametro da 3 a 6mm fornito con coperchio lunghezza 2,1m bianco RAL9010