Startseite

LEGRAND - LEG030022 DLP-MINICANALE 40X16 1 SCOMPARTO BIANCO - 030022

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 16 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2100 mm

Packung

  • 48 M

EAN

3245060300227

Artikelnummer

LEG030022

Herstellernummer

030022

Hersteller

BTI

Breite:

40 mm

Höhe:

16 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2100 mm

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

400 mm²

minicanali 40 x 16mm con tenuta cavi integrata lunghezza 2,1m bianco RAL 9010