Startseite

LEGRAND - LEG011244 DLP- ANGOLO PIANO PER CANALE 105X65 ALU - 011244

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG011244 DLP- ANGOLO PIANO PER CANALE 105X65 ALU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 105 mm

  • Tiefe - 65 mm

  • Anzahl der Oberteile - 0

  • Farbe - sonstige

  • Symmetrisch - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060112448

Artikelnummer

LEG011244

Herstellernummer

011244

Hersteller

BTI

Breite:

105 mm

Tiefe:

65 mm

Anzahl der Oberteile:

0

Farbe:

sonstige

Symmetrisch:

ja

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Richtung:

steigend/fallend

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Winkel:

90...90 °

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Schutzfolie:

nein

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

canale portapparecchi in alluminio 105 x 65mm - angolo piano