Startseite

LEGRAND - LEG011109 DLP-A SEPARATORE INTERNO H=65 MM - 011109

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG011109 DLP-A SEPARATORE INTERNO H=65 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-fach

  • Geeignet für Kanaltiefe - 50 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - aufrastbar

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 24 M

EAN

3245060111090

Artikelnummer

LEG011109

Herstellernummer

011109

Hersteller

BTI

Ausführung:

1-fach

Geeignet für Kanaltiefe:

50 mm

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastbar

Werkstoff:

Aluminium

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Einsatztemperatur:

15...60 °C

Schlagfestigkeit:

sonstige

canale portapparecchi in alluminio - separatore interno altezza 65mm lunghezza 2m