LEGRAND - LEG010742 DLP-DERIVAZIONE PIANA X SEPARATORE H 50M - 010742

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe - 50 mm
Farbe - weiß
Anzahl der Oberteile - 0
Werkstoff - Kunststoff
Symmetrisch - ja
Packung
5 ST
EAN
3245060107420
Artikelnummer
LEG010742
Herstellernummer
010742
Hersteller
BTI
Tiefe:
50 mm
Farbe:
weiß
Anzahl der Oberteile:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9003
Mit Schutzfolie:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


