Startseite

LEGRAND - LEG010633 DLP-ANGOLO EST GIUNZ X SEPARATORE H 65MM - 010633

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG010633 DLP-ANGOLO EST GIUNZ X SEPARATORE H 65MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe - 65 mm

  • Anzahl der Oberteile - 0

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Unterteil

  • Symmetrisch - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

3245060106331

Artikelnummer

LEG010633

Herstellernummer

010633

Hersteller

BTI

Tiefe:

65 mm

Anzahl der Oberteile:

0

Farbe:

weiß

Ausführung:

Unterteil

Symmetrisch:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Winkel:

60...120 °

Halogenfrei:

ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9003

Mit Schutzfolie:

nein

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

canale portapparecchi - Angolo esterno per separatore per canale con altezza 50mm