Startseite

LEGRAND - LEG010452 DLP-CANALE P/APPARECCHI 195X50 - 010452

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG010452 DLP-CANALE P/APPARECCHI 195X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 195 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 50 mm

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 8 M

EAN

3245060104528

Artikelnummer

LEG010452

Herstellernummer

010452

Hersteller

BTI

Breite:

195 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

50 mm

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Oberteile mitgeliefert:

nein

Symmetrisch:

ja

Halogenfrei:

nein

Oberteilbreite 1:

180 mm

RAL-Nummer:

9003

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlagfestigkeit:

IK07

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Rückwand (Innenseite):

gelocht

Bauform rechteckig:

ja

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Anzahl der steckbaren Trennwände:

5

Mit Kanalverbinder:

ja

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Mit Schutzfolie:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Montagelochung im Boden:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

8460 mm²

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

canale portapparecchi 195 x 50mm lunghezza 2 m senza coperchio bianco RAL 9010