Startseite

LEGRAND - LEG003710 MicroRex D11 Basic, digitale Wochenzeits - 003710

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG003710 MicroRex D11 Basic, digitale Wochenzeits

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970955814

Artikelnummer

LEG003710

Herstellernummer

003710

Hersteller

BTI

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

26280

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

3

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Textführung im Display:

ja

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

nein

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

1 min

Anzahl der Speicherplätze:

28

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

17.8 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

54.1 mm

Interruttore orario settimanale MIDIREX con 1 contatto NO con riserva di carica - 28 programmi - 1 modulo DIN