Startseite

LEGRAND - LEG002654 KNX DIMMER UNIVERSALE 2X300W - 002654

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG002654 KNX DIMMER UNIVERSALE 2X300W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Steuerbaustein

  • Montageart - sonstige

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Anzahl der Ausgänge - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060026547

Artikelnummer

LEG002654

Herstellernummer

002654

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Steuerbaustein

Montageart:

sonstige

Andere Bussysteme:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

4

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausgangsleistung:

0...300 W

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Lastart:

universal

Busmodul abnehmbar:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannung:

100...240 V

Max. Steuerstrom:

200 mA

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Dimmer universale KNX a 2 canali di carico massimo 300 W. Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione 110 - 240 V 50-60 Hz. Installazione su guida DIN. Dimensioni: 4 moduli DIN.