LEF LIGHTING SRL - LEFSTELM-SA-10 STAB. MON. 10 KVA SERVOASSISTITO 230V - STELM-SA-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung - 230 V
Bemessungsleistung - 10000 VA
Sekundärer Bemessungsstrom - 43.4782 A
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - nein
Packung
1 ST
EAN
8054521538803
Artikelnummer
LEFSTELM-SA-10
Herstellernummer
STELM-SA-10
Hersteller
LEF
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung:
230 V
Bemessungsleistung:
10000 VA
Sekundärer Bemessungsstrom:
43.4782 A
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
340 mm
Tiefe:
400 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0...50 °C
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige