LEF LIGHTING SRL - LEFSTAB72K-LC STAB. TRI. 72KVA 400V 15% / 400V 1% IP54 - STAB72K-LC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 400 V
Sekundärspannung - 400 V
Bemessungsleistung - 72000 VA
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - nein
Breite - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
8057760697546
Artikelnummer
LEFSTAB72K-LC
Herstellernummer
STAB72K-LC
Hersteller
LEF
Primärspannung:
400 V
Sekundärspannung:
400 V
Bemessungsleistung:
72000 VA
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
nein
Breite:
1000 mm
Höhe:
1700 mm
Tiefe:
500 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0...40 °C
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige


