LEF LIGHTING SRL - LEFSTAB6K-LC STAB. TRI. 6KVA 400V 15% / 400V 1% IP54 - STAB6K-LC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 400 V
Sekundärspannung - 400 V
Bemessungsleistung - 6000 VA
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - nein
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8057760697430
Artikelnummer
LEFSTAB6K-LC
Herstellernummer
STAB6K-LC
Hersteller
LEF
Primärspannung:
400 V
Sekundärspannung:
400 V
Bemessungsleistung:
6000 VA
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
1300 mm
Tiefe:
300 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0...40 °C
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige