Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFSTAB30K-LC STAB. TRI. 30KVA 400V 15% / 400V 1% IP54 - STAB30K-LC

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFSTAB30K-LC STAB. TRI. 30KVA 400V 15% / 400V 1% IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 400 V

  • Sekundärspannung - 400 V

  • Bemessungsleistung - 30000 VA

  • Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - nein

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8057760697508

Artikelnummer

LEFSTAB30K-LC

Herstellernummer

STAB30K-LC

Hersteller

LEF

Primärspannung:

400 V

Sekundärspannung:

400 V

Bemessungsleistung:

30000 VA

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

nein

Breite:

800 mm

Höhe:

1500 mm

Tiefe:

400 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

0...40 °C

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Stabilizzatore trifase 30KVA 400V±15% / 400V±1% elettromeccanico con esecuzione protetta in box metallico IP54