LEF LIGHTING SRL - LEFEASYSTELM-100PV STAB. ELET. BIDIREZ. MONO. 10KVA 230VAC - EASYSTELM-100PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung - 230 V
Bemessungsleistung - 10000 VA
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - nein
Breite - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8057760696310
Artikelnummer
LEFEASYSTELM-100PV
Herstellernummer
EASYSTELM-100PV
Hersteller
LEF
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung:
230 V
Bemessungsleistung:
10000 VA
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
340 mm
Tiefe:
400 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0...40 °C
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige


