Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFDRU230STR DIMMER STRIP LED 230V PUSH - DRU230STR

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFDRU230STR DIMMER STRIP LED 230V PUSH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Tipptaster

  • Lastart - universal

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Dimmung Phasenabschnitt - ja

  • Dimmung Phasenanschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8057760695924

Artikelnummer

LEFDRU230STR

Herstellernummer

DRU230STR

Hersteller

LEF

Bedienungsart:

Tipptaster

Lastart:

universal

Zusammenstellung:

Basiselement

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Montageart:

Unterputz

Seriendimmer:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Farbe:

grau

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

nein

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Nennleistung ohmsche Last:

10...150 W

Befestigungsart:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Min. Helligkeit steuerbar:

ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Nennleistung kapazitive Last:

5...120 VA

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Steuerspannung:

230...230 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Nennleistung induktive Last:

0...0 VA

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

42 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

45 mm

Gerätebreite:

30 mm

Gerätehöhe:

21 mm

Varialuce per Strip LED 230Vac comandabile a pulsante (max 150W) (4 fili)