LEF LIGHTING SRL - LEFBOX800/BT BOX SOLID. BT FINO A 800KVA IP21 RAL7035 - BOX800/BT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klemmen - ohne
Montageart - sonstige
Anschlusstechnik - sonstige
Geeignet für Schutzart (IP) - IP21
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8054521536014
Artikelnummer
LEFBOX800/BT
Herstellernummer
BOX800/BT
Hersteller
LEF
Klemmen:
ohne
Montageart:
sonstige
Anschlusstechnik:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP21
Farbe:
grau
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
1250 mm
Gerätehöhe:
1400 mm
Gerätetiefe:
1100 mm