LEF LIGHTING SRL - LEFBAT3640L BATTERIA LINEARE 3,6V 4AH - BAT3640L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 4000 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Sonstige Bezeichnung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8056734349214
Artikelnummer
LEFBAT3640L
Herstellernummer
BAT3640L
Hersteller
LEF
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
4000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
sonstige
Länge:
212 mm
Höhe inkl. Pole:
33 mm
Breite:
40 mm
Durchmesser:
40 mm
Akkupack:
ja
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
nein
Umgebungstemperatur:
5...50 °C
Geeignet für Schnellladung:
ja
Gewicht:
400 g