Startseite

LEDVANCE - LDVVD248401 DULUX LED L HF & AC MAINS V 12W 840  2G11 - VD248401

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVVD248401 DULUX LED L HF & AC MAINS V 12W 840  2G11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - 2G11

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 1500...1500 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 324.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 79.88 kg CO2 eq.

EAN

4058075822122

Artikelnummer

LDVVD248401

Herstellernummer

VD248401

Hersteller

LDV

Sockel:

2G11

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

1500...1500 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

324.5 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

140...140 °

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenlichtausbeute:

125 lm/W

Durchmesser:

44 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1500 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

52...52 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVD248401 - DULUX LED L24 HF V 12W 840 2G11 LEDV