LEDVANCE - LDVSR11175D930241 LED AR111 DIM S 11.7W 930 G53 - SR11175D930241

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G53
Lampenleistung - 11.7...11.7 W
Lichtstrom - 800...800 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 55 mm
Packung
1 ST
EAN
4099854049057
Artikelnummer
LDVSR11175D930241
Herstellernummer
SR11175D930241
Hersteller
LDV
Sockel:
G53
Lampenleistung:
11.7...11.7 W
Lichtstrom:
800...800 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
55 mm
Nennspannung:
12...12 V
Ausstrahlungswinkel:
24...24 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Lampenlichtausbeute:
68 lm/W
Durchmesser:
110.7 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
800 lm
Lampenbezeichnung:
AR111
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstärke:
2800 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
1...1 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


