Startseite

LEDVANCE - LDVSM1620D930361 LED MR16 DIM S 3.6W 930 GU5.3 - SM1620D930361

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSM1620D930361 LED MR16 DIM S 3.6W 930 GU5.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 3.6...3.6 W

  • Lichtstrom - 230...230 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 44 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 23.82 kg CO2 eq.

EAN

4099854070525

Artikelnummer

LDVSM1620D930361

Herstellernummer

SM1620D930361

Hersteller

LDV

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

3.6...3.6 W

Lichtstrom:

230...230 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

44 mm

Nennspannung:

12...12 V

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Lampenlichtausbeute:

63 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

230 lm

Lampenbezeichnung:

MR16

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.7

Lichtstärke:

500 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

320...320 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSM1620D930361 - LED MR162036 DIM 3.6W 930 GU5.3 S LEDV