LEDVANCE - LDVPT5EXTHO548651 LED TUBE T5 EXTERNAL P 1149 mm 26W 865 - PT5EXTHO548651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Lampenleistung - 26...26 W
Lichtstrom - 4000...4000 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 1149 mm
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 170.38 kg CO2 eq.
EAN
4058075730496
Artikelnummer
LDVPT5EXTHO548651
Herstellernummer
PT5EXTHO548651
Hersteller
LDV
Sockel:
G5
Lampenleistung:
26...26 W
Lichtstrom:
4000...4000 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
1149 mm
Nennspannung:
42...42 V
Ausstrahlungswinkel:
180...180 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
DC
Farbe:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Lampenlichtausbeute:
153 lm/W
Durchmesser:
17 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
4000 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
600...600 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
26 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0