Startseite

LEDVANCE - LDVPP3075D927361 LED PAR30 DIM P 10W 927 E27 - PP3075D927361

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPP3075D927361 LED PAR30 DIM P 10W 927 E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 633...633 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 93 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4099854071201

Artikelnummer

LDVPP3075D927361

Herstellernummer

PP3075D927361

Hersteller

LDV

Sockel:

E27

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

633...633 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

93 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Lampenlichtausbeute:

63 lm/W

Durchmesser:

95 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

633 lm

Lampenbezeichnung:

PAR30

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Lichtstärke:

1500 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

58...58 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.19

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPP3075D927361 - LED PAR307536 DIM 10W 927 E27 P LEDV