LEDVANCE - LDVPLCOB430083060G2 PrevaLED© COIN 111 COB G2 4300-830-60D-G2 - PLCOB430083060G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenleistung - 36.7...36.7 W
Lichtstrom - 3700...3700 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß <3300 K
Packung
12 ST
EAN
4052899621572
Artikelnummer
LDVPLCOB430083060G2
Herstellernummer
PLCOB430083060G2
Hersteller
LDV
Spannungsart:
DC
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenleistung:
36.7...36.7 W
Lichtstrom:
3700...3700 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Form:
rund
Lampenspannung:
35...35 V
Ausstrahlungswinkel:
60...60 °
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Anzahl der LEDs:
1
Farbe:
weiß
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Durchmesser:
110 mm
Breite:
110 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lichtstärke:
4845 cd
Höhe:
52 mm
Länge:
110 mm
Flexibel:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja