LEDVANCE - LDVPLCOB430083060G2 PrevaLED© COIN 111 COB G2 4300-830-60D-G2 - PLCOB430083060G2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Temperatura del colore - 3000 K
Potenza della lampada - 36.7...36.7 W
Flusso luminoso - 3700...3700 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco caldo < 3300 K
Confezione
12 PZ
EAN
4052899621572
Codice prodotto
LDVPLCOB430083060G2
Cod. produttore
PLCOB430083060G2
Produttore
LDV
Tipo di tensione:
DC
Temperatura del colore:
3000 K
Potenza della lampada:
36.7...36.7 W
Flusso luminoso:
3700...3700 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Forma:
Tondo
Tensione della lampada:
35...35 V
Angolo del fascio luminoso:
60...60 °
Necessario dispositivo di comando esterno:
sì
Numero di LED:
1
Colore:
Bianco
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Diametro:
110 mm
Larghezza:
110 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Intensità luminosa:
4845 cd
Altezza:
52 mm
Lunghezza:
110 mm
Flessibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM2
Adatto per l'illuminazione generale:
sì
Adatto per semafori:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per il traffico ferroviario:
no
Adatto per pannello di segnalazione info traffico:
no
Durata media nominale:
50000 h
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì


