LEDVANCE - LDVLE500SQ27SLFL SURFACE FLAT LIGHT SOURCES 500 SQ 27W 830 840 SF FLAT - LE500SQ27SLFL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenleistung - 23...23 W
Lichtstrom - 3780...3780 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß <3300 K
Packung
4 ST
EAN
4099854312274
Artikelnummer
LDVLE500SQ27SLFL
Herstellernummer
LE500SQ27SLFL
Hersteller
LDV
Spannungsart:
DC
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenleistung:
23...23 W
Lichtstrom:
3780...3780 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lampenspannung:
30...40 V
Farbe:
weiß
Breite:
500 mm
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
55 mm
Länge:
500 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Mittlere Nennlebensdauer:
100000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein