Startseite

LEDVANCE - LDVHBCOMPBRACK166 HIGH BAY COMPACT BRACKETS 166W - HBCOMPBRACK166

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVHBCOMPBRACK166 HIGH BAY COMPACT BRACKETS 166W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 190 mm

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4058075715318

Artikelnummer

LDVHBCOMPBRACK166

Herstellernummer

HBCOMPBRACK166

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Länge:

190 mm

Breite:

35 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

123 mm

Accessori di montaggio per High Bay compact. Caratteristiche prodotto: Staffe fatte di acciaio nero. Angolo di rotazione regolabile: ±60°.