LEDVANCE - LDVH66733ECO HALOPIN® PRO 35 W 230 V G9 - H66733ECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 35 W
Lichtstrom - 460 lm
Sockel - G9
Farbtemperatur - 2800 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Packung
20 ST
EAN
4008321208668
Artikelnummer
LDVH66733ECO
Herstellernummer
H66733ECO
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
35 W
Lichtstrom:
460 lm
Sockel:
G9
Farbtemperatur:
2800 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230...230 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gesamtlänge:
43 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
Durchmesser:
14 mm
UV-Schutz:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
35 kWh
Lampenbezeichnung:
T4





