LE PROLUNGHE SAS - PRG8709/16-A BASE PORT.6FORI ALTA 4.5CM R.ANT.DIAM.16 - 8709/16-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Farbe - Kupfer
Packung
8 ST
EAN
8006412870943
Artikelnummer
PRG8709/16-A
Herstellernummer
8709/16-A
Hersteller
PRG
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Kupfer
Werkstoffgüte:
Kupfer
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Abdeckrahmen:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Schutzart (IP):
IP20
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Kanalübergreifende Montage:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Gerätetiefe:
45 mm
Gerätebreite:
146 mm
Gerätehöhe:
114 mm
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
nein
Mit Installationsrohreingang:
ja
Anzahl der Einführungen:
6
Einführung von hinten:
ja
Breite:
146 mm
Anzahl der Erdungsklemmen:
1