LE PROLUNGHE SAS - PRG561 PORTALAMPADA E40 PORCELLANA CON STAFFA - 561

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E40
Werkstoff - Keramik
Ausführung - Edisonfassung
Befestigungsart - sonstige
Farbe - weiß
Packung
40 ST
EAN
8006412056101
Artikelnummer
PRG561
Herstellernummer
561
Hersteller
PRG
Fassung:
E40
Werkstoff:
Keramik
Ausführung:
Edisonfassung
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
weiß
Nippelgewinde:
ohne
Mit Starteraufnahme:
nein
Mit Bügel:
nein
PORTALAMPADE E40 In porcellana corrente nominale: 16A | Tensione nominale: 750V~ temperatura nominale: T300 morsetti a vite per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 4,0 mm2 h 76 mm - diametro 69 mm Portalampada in porcellana E40 con staffa dritta