Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG5202 CORD.LIN.3G0.75 MT.1.50 PR/AC + SP/AC - 5202

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG5202 CORD.LIN.3G0.75 MT.1.50 PR/AC + SP/AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1.5 m

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Anschluss 1 - Gerätestecker (IEC 60320)

Packung

  • 24 ST

EAN

8006412520213

Artikelnummer

PRG5202

Herstellernummer

5202

Hersteller

PRG

Länge:

1.5 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Anschluss 1:

Gerätestecker (IEC 60320)

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

Gerätestecker (IEC 60320)

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:

C13

Nennstrom:

10 A

Kabeleinführung Anschluss 2:

gerade

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:

C14

Mit Schutzleiter:

ja

Nennspannung:

220...250 V

Spiralleitung:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

PROLUNGHE LINEARI Con spina AC + presa AC 10A 250V~ Sezione 3G0,75mm2 - Lunghezza m 1,5 - Colore Nero