LE PROLUNGHE SAS - PRG5161 PROL.LIN.RAD/REG 2x0.25 MT2.50 SP.2.5A - 5161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2.5 m
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - schwarz
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Anschluss 1 - Gerätestecker (IEC 60320)
Packung
50 ST
EAN
8006412516100
Artikelnummer
PRG5161
Herstellernummer
5161
Hersteller
PRG
Länge:
2.5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Anschluss 1:
Gerätestecker (IEC 60320)
Ader-Zahl:
2
Anschluss 2:
sonstige
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:
C7
Nennstrom:
2.5 A
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Mit Schutzleiter:
nein
Nennspannung:
220...250 V
Spiralleitung:
ja
Mit Schnurschalter:
nein
Außendurchmesser ca.:
5 mm


