Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG5150 PROL.ESTENS.RASOIO 2x0.50 MT2.50 SP.2.5A - 5150

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG5150 PROL.ESTENS.RASOIO 2x0.50 MT2.50 SP.2.5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2.5 m

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Anschluss 1 - Gerätestecker (IEC 60320)

Packung

  • 45 ST

EAN

8006412515004

Artikelnummer

PRG5150

Herstellernummer

5150

Hersteller

PRG

Länge:

2.5 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Anschluss 1:

Gerätestecker (IEC 60320)

Ader-Zahl:

2

Anschluss 2:

sonstige

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:

C1

Nennstrom:

2.5 A

Kabeleinführung Anschluss 2:

gerade

Mit Schutzleiter:

nein

Nennspannung:

220...250 V

Spiralleitung:

ja

Mit Schnurschalter:

nein

Außendurchmesser ca.:

5 mm

PROLUNGHE ESTENSIBILI RASOIO Con spina 2,5A 250V~ - presa passo diametro 2,4mm2 concava - estensione massima 70% Cavo 2x0,5mm2 - Lunghezza m 2,5 - Colore Nero